Motion
J3772
Clé à tête inclinée - 5/8 x 11/16 po , 6 PT Point, à deux extrémités, fini satiné
N° D’ARTICLE MI01155746
N° MFRJ3772
Prix51.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tête inclinée - 5/8 x 11/16 po , 6 PT Point, à deux extrémités, fini satiné
N° D’ARTICLE MI01155746
N° MFRJ3772

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête
    7/16 po
  • Largeur de la tête extérieure
    1-13/64 po
  • Longueur totale
    8-3/4 po
  • Poids
    0.42 lb
  • Taille de la clé
    5/8  x 11/16 po / 254 x 254 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant au glissement
  • Angle de décalage
    15 °
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Satin
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Forme de douille
    6 PT
  • CUP_NON
    662679050757
  • Type de clé
    Tête inclinée

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ J3772