Motion
GSF1023BA
Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 10:1 rapport, distance centrale de 2.25 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.8800 po, sortie à droite, cadre de 140TC po
N° D’ARTICLE MI01156369
N° MFRGSF1023BA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 10:1 rapport, distance centrale de 2.25 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.8800 po, sortie à droite, cadre de 140TC po
N° D’ARTICLE MI01156369
N° MFRGSF1023BA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    5-1/4 x 5 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    7.25 po
  • Longueur du boîtier
    7.25 po
  • Largeur du boîtier
    5.00 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    225
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 175.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    788 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    32.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile synthétique Klubersynth UHI-6-460
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    2.440 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Pieds intégrés montés sur socle
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    870 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • CUP_NON
    781568183335

Aperçu

Description du fabricant
GSF1023BA RÉDUCTEUR