Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Longueur totale3-1/4 po
- Taille du support1 po
Détails
- Revêtement de finitionChrome poli
- Système de mesureImpériale
- Style d’arbreProfondeur standard
- Pointes de support12 PT
- Type de douilleProfond
- CUP_NON662679180348
Aperçu
- Idéal pour une utilisation sur les fixations tenaces ou endommagées et les fixations faites de matériaux souples
- La configuration d’entraînement haute performance permet un engagement rapide et facile des douilles aux méplats des fixations, et non aux coins
- La configuration utilise une conception de coin arrondi, déplaçant la zone de contact et la contrainte loin des coins de la fixation et répartissant les contraintes de contact sur une grande zone de la douille, minimisant le glissement
- La conception interne minimise l’arrondissement des fixations, aide à prolonger la durée de vie des fixations et permet à l’utilisateur de tourner plus facilement les fixations usées, arrondies ou rouillées