Motion
J32426
Clé à tête inclinée - 24 x 26 mm, type tête inclinée, à deux extrémités, matériau en acier, fini satiné
N° D’ARTICLE MI01159579
N° MFRJ32426
Prix50.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tête inclinée - 24 x 26 mm, type tête inclinée, à deux extrémités, matériau en acier, fini satiné
N° D’ARTICLE MI01159579
N° MFRJ32426

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    13/32 x 13/32 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    2-1/64 x 1-29/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    11-3/8 po
  • Taille de la clé
    24  x 26 mm

Détails

  • Angle de décalage
    15 °
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Satin
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Type de clé
    Tête inclinée

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ J32426