Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Bride Diamètre0.6875 po
- Valeur PV maximale50000
- Extérieur Diamètre0.5000 po
- Global Longueur0.8750 po
- Poids0.04 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Type de fiche rainuréeAucun
- Spécification du matérielBOST-BRONZ
- Valeur V max.1200 fp/min
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- Normes respectéesASTM B438-73 Grade 1, MIL-B-5687C Type I Comp. A, SAE 20-30, type 2
- CUP_NON781711691953