Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emboutT8
- Longueur totale1 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Style de pointe de mècheTorx
- À deux extrémitésÀ extrémité unique
- Bit individuel ou Bit activéBit individuel
- Nombre de bits inclus1
- Type de tigeHexagonales
- InviolableNon inviolable
- CUP_NON662679561444
Aperçu
Description du fabricant
J60504 INSERT BITS