Motion
52073
Vis Acme - matériau en alliage d’acier, diamètre nominal de la vis 0.7500 po, longueur 72.0000 po, filetage gauche
N° D’ARTICLE MI01163784
N° MFR52073
Prix505.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis Acme - matériau en alliage d’acier, diamètre nominal de la vis 0.7500 po, longueur 72.0000 po, filetage gauche
N° D’ARTICLE MI01163784
N° MFR52073
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
Prix505.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cils (axiaux maximaux)
    0.0090 po
  • Précision du plomb
    0.0003 po/po
  • Longueur
    72.0000 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.7500 po
  • Longueur totale
    72.0000 po
  • Pas
    0.1670 po
  • Diamètre minimal de la racine
    0.5370 po
  • Filets par pouce
    6
  • Poids
    1.17 lb/pi

Détails

  • Type de vis Acme
    Vis Acme
  • Formulaire
    2C
  • Matériel
    Acier allié
  • Commence
    2
  • Code de fil
    073
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
52073 VIS ACME 3/4-3 VERS LA GAUCHE 6 PI