Motion
1060T HUB 1.8125 NON-STK

FALK
1060T HUB 1.8125 NON-STK

Moyeu de couplage de grille - Taille du raccord : 1060, Alésage : fini avec rainure de clavette, Matériau : acier
N° D’ARTICLE MI01165429
N° MFR1060T HUB 1.8125 NON-STK
Prix324.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1060T HUB 1.8125 NON-STK

Moyeu de couplage de grille - Taille du raccord : 1060, Alésage : fini avec rainure de clavette, Matériau : acier
N° D’ARTICLE MI01165429
N° MFR1060T HUB 1.8125 NON-STK
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
Prix324.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-13/16 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5.12 po
  • Code de taille de raccord
    1060
  • Poids
    4.11 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Puissance à 100 tr/min
    9.6 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Capacité de couple
    6050 po
  • CUP_NON
    782934002830

Aperçu

Description du fabricant
1060T MOYEU 1.8125 NON RIGIDE 1/2 X 1/4 KW
  • Les grilles coniques, faites d’acier allié haute résistance, sont étanches et trempées à la dureté du ressort
  • Les grilles coniques sont accessibles grâce au couvercle amovible rapidement
  • Une grande capacité de désalignement est fournie sans produire de charges latérales de roulement nuisibles créées par d’autres accouplements
  • Cette technologie de précision a été utilisée à l’origine dans la production de composants d’aéronef sophistiqués

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon