Motion
1090T MOYEU 1.7500 NON RIGIDE 3/8 X 3/16 KW

FALK
1090T HUB 1.7500 NON-STK 3/8 X 3/16 KW

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de couplage 1090T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 1.7500 po
N° D’ARTICLE MI01165799
N° MFR1090T HUB 1.7500 NON-STK 3/8 X 3/16 KW
Prix593.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1090T HUB 1.7500 NON-STK 3/8 X 3/16 KW

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de couplage 1090T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 1.7500 po
N° D’ARTICLE MI01165799
N° MFR1090T HUB 1.7500 NON-STK 3/8 X 3/16 KW
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
Votre prix593.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.88 po
  • Taille du raccord
    1090
  • Code de taille de raccord
    1090T
  • Diamètre extérieur
    4.8800 po
  • Longueur totale
    6.7000 po
  • Poids
    20.84 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    52.4 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T10, T20
  • Capacité de couple
    33000 po
  • CUP_NON
    782934003752

Aperçu

Description du fabricant
1090T MOYEU 1.7500 NON RIGIDE 3/8 X 3/16 KW
  • Les grilles coniques, faites d’acier allié haute résistance, sont étanches et trempées à la dureté du ressort
  • Les grilles coniques sont accessibles grâce au couvercle amovible rapidement
  • Une grande capacité de désalignement est fournie sans produire de charges latérales de roulement nuisibles créées par d’autres accouplements
  • Cette technologie de précision a été utilisée à l’origine dans la production de composants d’aéronef sophistiqués

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon