Motion
1080T MOYEU 1.3750 NON RIGIDE 5/16 X 5/32 KW

FALK
1080T HUB 1.3750 NON-STK 5/16 X 5/32 KW

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de couplage 1080T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 1.3750 po
N° D’ARTICLE MI01166364
N° MFR1080T HUB 1.3750 NON-STK 5/16 X 5/32 KW
Prix423.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1080T HUB 1.3750 NON-STK 5/16 X 5/32 KW

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de couplage 1080T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 1.3750 po
N° D’ARTICLE MI01166364
N° MFR1080T HUB 1.3750 NON-STK 5/16 X 5/32 KW
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
Prix423.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.12 po
  • Taille du raccord
    1080
  • Code de taille de raccord
    1080T
  • Diamètre extérieur
    4.1200 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Poids
    14.13 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    28.8 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Rpm max.
    4750 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T10, T20
  • Capacité de couple
    18150 po
  • CUP_NON
    782934006142

Aperçu

Description du fabricant
1080T MOYEU 1.3750 NON RIGIDE 5/16 X 5/32 KW
  • Les grilles coniques, faites d’acier allié haute résistance, sont étanches et trempées à la dureté du ressort
  • Les grilles coniques sont accessibles grâce au couvercle amovible rapidement
  • Une grande capacité de désalignement est fournie sans produire de charges latérales de roulement nuisibles créées par d’autres accouplements
  • Cette technologie de précision a été utilisée à l’origine dans la production de composants d’aéronef sophistiqués

Vous pourriez également aimer