Motion
J5216H
Douille sans chocs - impérial, finition/enduit en chrome poli, style standard à tige : 3/8 po prise, 6 pans
N° D’ARTICLE MI01166813
N° MFRJ5216H
Prix10.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille sans chocs - impérial, finition/enduit en chrome poli, style standard à tige : 3/8 po prise, 6 pans
N° D’ARTICLE MI01166813
N° MFRJ5216H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    1-1/8 po
  • Taille du support
    1/2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Système de mesure
    Impériale
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Standard
  • CUP_NON
    662679161491

Aperçu

Description du fabricant
J5216H SKT 3/8 DR 1/2 6 PT
  • Idéal pour une utilisation sur les fixations tenaces ou endommagées et les fixations faites de matériaux souples
  • Configuration d’entraînement haute performance qui permet un engagement rapide et facile des douilles sur les méplats des fixations, et non sur les coins
  • La configuration utilise une conception de coin arrondi, déplaçant la zone de contact et la contrainte loin des coins de la fixation et répartissant les contraintes de contact sur une grande zone de la douille, minimisant le glissement
  • La conception interne minimise l’arrondissement des fixations, aide à prolonger la durée de vie des fixations et permet à l’utilisateur de tourner plus facilement les fixations usées, arrondies ou rouillées