Motion
JUSN338
Clé à cliquet - 2-3/8 po, bout carré, 12 PT, fini oxyde noir, style décalé
N° D’ARTICLE MI01170116
N° MFRJUSN338
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet - 2-3/8 po, bout carré, 12 PT, fini oxyde noir, style décalé
N° D’ARTICLE MI01170116
N° MFRJUSN338
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Longueur totale
    14-1/2 po
  • Poids
    9.35 lb
  • Largeur extérieure de l’extrémité de la clé
    4-1/8 po
  • Épaisseur de l’extrémité de la clé
    1-5/8 po
  • Taille de la clé
    2-3/8 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de poignée
    Droit
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type de fin sans frappe
    Extrémité de la boîte
  • Forme de douille
    12 PT
  • Type de clé
    Grincement

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ JUSN338 2-3/8 PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer