Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame12 po
- Épaisseur de la lame0.025 po
- Largeur de lame1/2 po
- Longueur12
- Dents par pouce18
- Épaisseur0.025
- Poids0.10 lb
- Largeur1/2 po
Détails
- ApplicationAcier doux
- Matériau arrièreAcier au carbone
- Type de bord de coupeDenté
- Matériau de coupeAcier au carbone
- MatérielAcier au carbone
- Tpi18
- CUP_NON076174159950
Aperçu
- Lame flexible en acier à haute teneur en carbone
- Lame revêtue pour la protection contre la corrosion
- Coupe l’acier doux, la fonte, l’aluminium et le cuivre
- 2 lames par paquet