Motion
2 7/16 K/DI 4B NE PB HSG

DODGE
2 7/16 K/DI 4B NE PB HSG

Unité de roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage 2-7/16 po, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01170424
N° MFR2 7/16 K/DI 4B NE PB HSG
Prix382.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
2 7/16 K/DI 4B NE PB HSG

Unité de roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage 2-7/16 po, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01170424
N° MFR2 7/16 K/DI 4B NE PB HSG
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
Prix382.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.4375 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à quatre boulons
  • Numéro de catalogue du fabricant
    060745
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTIER 060745 2 7/16 KDI P B 4B N