Motion
1080T MOYEU 2.3750 NON RIGIDE 1/2 X 1/4 KW

FALK
1080T HUB 2.3750 NON-STK 1/2 X 1/4 KW

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1080T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 2.3750 po, 3-1/2 (T10) po, 3-1/2 (T20) po, 3-1/2 (T31) po, 3-1/2 (T35-Shaft moyeu) po, longueur de 3-1/2 (T35-T moyeu) po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01171005
N° MFR1080T HUB 2.3750 NON-STK 1/2 X 1/4 KW
Prix511.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1080T HUB 2.3750 NON-STK 1/2 X 1/4 KW

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1080T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 2.3750 po, 3-1/2 (T10) po, 3-1/2 (T20) po, 3-1/2 (T31) po, 3-1/2 (T35-Shaft moyeu) po, longueur de 3-1/2 (T35-T moyeu) po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01171005
N° MFR1080T HUB 2.3750 NON-STK 1/2 X 1/4 KW
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
Prix511.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.3750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.12 po
  • Taille du raccord
    1080
  • Code de taille de raccord
    1080T
  • Distance entre les arbres
    3.09 à 8.03 (T35) po, 6.12 à 16 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    4.12 (T10) po, 4.12 (T20) po, 4.12 (T35-T-Hub) po, 4.81 (T31) po, 4.81 (T35-Shaft Hub) po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3-1/2 (T10) po, 3-1/2 (T20) po, 3-1/2 (T31) po, 3-1/2 (T35-Shaft moyeu), 3-1/2 (T35-T moyeu) po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Poids
    11.08 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    28.8 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Rpm max.
    4750 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T10, T20
  • Capacité de couple
    18150 po
  • CUP_NON
    782934004216

Aperçu

Description du fabricant
1080T MOYEU 2.3750 NON RIGIDE 1/2 X 1/4 KW

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté