Motion
65-901
Screwdriver - Phillips TiP, #1 Tip Size, 3 in Blade Length, 6-3/4 in
N° D’ARTICLE MI01171241
N° MFR65-901
Prix6.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Screwdriver - Phillips TiP, #1 Tip Size, 3 in Blade Length, 6-3/4 in
N° D’ARTICLE MI01171241
N° MFR65-901

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    3/16 po
  • Longueur de lame
    3 po
  • Longueur totale
    6-3/4 po
  • Taille de la buse
    #1
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Poignée en vinyle
  • Style de buse
    Phillips
  • CUP_NON
    076174659016

Aperçu

Description du fabricant
65-901 TOURNEVIS