Spécifications
Détails
- Tension du serpentin120 V / 240 V
- Fréquence50 Hz / 60 Hz
- Type de produitContacteurs
Aperçu
- Enceinte scellée NEMA 4X / IP65 avec dissipateur thermique intégré pour les environnements humides/sale. Les modèles BC154, BCWD140 et BC160 sont des commandes unidirectionnelles.
- Changez la direction du moteur en commutant les fils de l’armature ou en ajoutant la trousse d’interrupteur avant/frein/arrière, si disponible.
- BC254 est une commande SCR régénérative de ligne pour les applications d’inversion et peut entraîner le moteur à un arrêt temporisé.
- BC354 est une commande MLI qui fournit une alimentation c.c. à faible ondulation au moteur, permettant plus de puissance lorsqu’elle est utilisée avec un moteur de 130 ou 260 V c.c.
- Les modèles BC154, BC160, BC254 et BC354 sont peints en gris clair et sont livrés avec un interrupteur de démarrage-arrêt.
- Le BCWD140 est doté d’un revêtement époxy blanc (idéal pour les applications de transformation des aliments) avec des interrupteurs avant/frein/arrière et des interrupteurs de marche-marche installés.
- Tous offrent un choix de retour d’armature ou de tachymètre et un mode de vitesse ou de couple.
- Aucune résistance Hp n’est nécessaire pour ces commandes et le courant peut être sélectionné par cavalier.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure