Motion
ZD22H425-EL
Entraînement CA à fréquence variable - Tension d’alimentation 460 V CA, 20 hp en service normal, Courant de sortie 27 A en service normal, NEMA 1 nominale, 60 Hz, Contrôle vectoriel
N° D’ARTICLE MI01175260
N° MFRZD22H425-EL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement CA à fréquence variable - Tension d’alimentation 460 V CA, 20 hp en service normal, Courant de sortie 27 A en service normal, NEMA 1 nominale, 60 Hz, Contrôle vectoriel
N° D’ARTICLE MI01175260
N° MFRZD22H425-EL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    309.9 mm
  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    914.4 x 368.3 x 309.9 mm
  • Hauteur totale
    914.4 mm
  • Largeur totale
    368.3 mm

Détails

  • Tension d’alimentation du variateur
    460 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    NEMA 1
  • Type de boîtier
    NEMA 1
  • Puissance nominale en service normal
    20 hp
  • Valeur nominale de fréquence d’entrée
    60 Hz
  • Type de montage
    Montage mural
  • Nombre d’entrées analogiques
    3
  • Nombre de sorties analogiques
    2
  • Nombre d’entrées TOR
    9
  • Nombre de sorties numériques
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    +10 à +40 °F
  • Mode de fonctionnement
    Contrôle vectoriel
  • Courant de sortie, usage intensif
    34 A
  • Courant de sortie en service normal
    27 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • CUP_NON
    781568194454

Aperçu

Description du fabricant
ZD22H425-EL 25HP 460V NEMA1
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon