Motion
1200T10 ENSEMBLE DE COUVERCLE

FALK
1200T10 COVER ASSEMBLY

Couvercles complets à fente horizontale de la série 767955 Falk T10
N° D’ARTICLE MI01177452
N° MFR1200T10 COVER ASSEMBLY
Prix17,398.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1200T10 COVER ASSEMBLY

Couvercles complets à fente horizontale de la série 767955 Falk T10
N° D’ARTICLE MI01177452
N° MFR1200T10 COVER ASSEMBLY
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
Prix17,398.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1200T10
  • Diamètre extérieur du couvercle
    29.8 po
  • Couverture globale Longueur  
    14 po
  • Poids
    175.83 lb

Détails

  • Type de construction
    Séparé horizontalement
  • Type de couplage
    Grille
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Groupe et classe
    Pièces et kits de couplage de grille
  • Numéro CUP du fabricant
    782934020490
  • Rpm max.
    900 tr/min
  • Type de produit
    Couvercles de couplage de grille
  • Série
    Série T10
  • CUP_NON
    782934020490

Aperçu

Description du fabricant
1200T10 RECOUVREMENT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon