Motion
WH-11
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 2.1820 po, 3.1090 po de diamètre extérieur, 2.6860 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série WH
N° D’ARTICLE MI01177692
N° MFRWH-11
Prix8.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 2.1820 po, 3.1090 po de diamètre extérieur, 2.6860 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série WH
N° D’ARTICLE MI01177692
N° MFRWH-11

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.1820 po
  • Visage Diamètre  
    2.6860 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    3.1090 po
  • Tang Largeur  
    0.2340 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    N-11
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    WH
  • CUP_NON
    751968711100

Aperçu

Description du fabricant
WH11 LAVE-VERROUILLAGE