Motion
56112
Double Lip Oil Seal - Solid, 5.625 in Shaft Dia., 6.750 in OD, 0.750 in Overall Width, D5 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01182236
N° MFR56112
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Oil Seal - Solid, 5.625 in Shaft Dia., 6.750 in OD, 0.750 in Overall Width, D5 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01182236
N° MFR56112
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.750 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.625 po
  • Poids
    0.78 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    401400;401401;401402;401404;401405;401406;401408
  • Manchons d’usure compatibles
    99560
  • Description de la construction
    Joint d'étanchéité à l'huile, deux lèvres tournées vers l'opposé
  • Type de conception
    D5
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311038386
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Moteurs

Aperçu

Description du fabricant
56112 JOINT D’HUILE