Motion
1020WA HUB #1 0,7500 NON-STK

FALK
1020WA HUB #1 .7500 NON-STK

Concentrateur de couplage de pneu 0768503 - série WA, code de taille 1020 , diamètre de diamètre 0.7500 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI01185401
N° MFR1020WA HUB #1 .7500 NON-STK
Prix647.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1020WA HUB #1 .7500 NON-STK

Concentrateur de couplage de pneu 0768503 - série WA, code de taille 1020 , diamètre de diamètre 0.7500 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI01185401
N° MFR1020WA HUB #1 .7500 NON-STK
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
Prix647.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2-3/4 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Code de taille de raccord
    1020
  • Hub extérieur Diamètre  
    5.4200 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.15 po
  • Poids
    4.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0768503
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    WA
  • CUP_NON
    782934089619

Aperçu

Description du fabricant
1020WA HUB #1 0,7500 NON-STK 3/16 X 3/32

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté