Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice de drainage.875-14 UNF-2B Joint torique SAE
- Taille du port d’entréeBride fendue 4-Bolt 2 po SAE
- Taille du port de sortieBride fendue 4-Bolt SAE de 2,5 cm
Détails
- Déplacement69 cm3/r
- Type de déplacementDéplacement variable
- Emplacement de l’orifice de drainageCôté droit
- Rotation d’entréeRotation de la main gauche
- Type d’arbre d’entrée14T 12/24 cannelures
- Type de montageBride SAE C 2-Bolt
- Emplacement du portPort latéral
- Type de portCode 61 Bride
- SérieAAW