Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe3/8 po
- Type de longueurTalon
- Usine Diamètre3/16 po
- Longueur totale2 po
- Tige Diamètre3/16 po
Détails
- Coupe centraleCoupe centrale
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionLumineux
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures2
- Série5947
- Simple ou double FinDouble
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Droit ou spirale CannelureSpirale
Aperçu
Description du fabricant
57254 5947 2FL DE POINT SC 3/16