Motion
74118-DAB-01
Moteur à piston à déplacement fixe - 5076 psi, 13 dents à cannelure 16/32 avec rainure d’anneau élastique - 1.62 po ext. arbre, 1-1/16–12 UN-2B ports SAE avec joint torique - Côtés opposés, montage sur bride 2-Bolt (SAE-A)
N° D’ARTICLE MI01187413
N° MFR74118-DAB-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à piston à déplacement fixe - 5076 psi, 13 dents à cannelure 16/32 avec rainure d’anneau élastique - 1.62 po ext. arbre, 1-1/16–12 UN-2B ports SAE avec joint torique - Côtés opposés, montage sur bride 2-Bolt (SAE-A)
N° D’ARTICLE MI01187413
N° MFR74118-DAB-01
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Finition
    Apprêt selon les spécifications 209-13A
  • Ports principaux
    1-1/16–12 UN-2B Orifices du joint torique SAE - Côtés opposés
  • Type de moteur
    Cylindrée fixe, haute pression
  • Montage
    Bride 2-Bolt (SAE-A)
  • Type d’arbre
    13 dents 16/32 cannelures avec rainure d’anneau élastique - 1.62 po ext. arbre
  • Pression de service
    5076 psi

Aperçu

Description du fabricant
74118-DAB