Motion
GSF1530BA
Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 15:1 rapport, distance centrale de 3.00 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.8800 po, sortie à droite, cadre de 140TC po
N° D’ARTICLE MI01187464
N° MFRGSF1530BA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 15:1 rapport, distance centrale de 3.00 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.8800 po, sortie à droite, cadre de 140TC po
N° D’ARTICLE MI01187464
N° MFRGSF1530BA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Dimensions du boîtier
    7 x 6-1/4 x 9.01 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    9.01 po
  • Longueur du boîtier
    9.01 po
  • Largeur du boîtier
    6.25 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    300
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 117.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1544 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    57.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile synthétique Klubersynth UHI-6-460
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    3.250 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Pieds intégrés montés sur socle
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1575 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • CUP_NON
    781568183458

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR D’ 15:1 ENGRENAGES GSF1530BA