Motion
GSF2518AA
Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 25:1 rapport, distance centrale de 1.75 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.6300 po, sortie à droite, cadre de 56C po
N° D’ARTICLE MI01187540
N° MFRGSF2518AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 25:1 rapport, distance centrale de 1.75 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.6300 po, sortie à droite, cadre de 56C po
N° D’ARTICLE MI01187540
N° MFRGSF2518AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Dimensions du boîtier
    4-1/4 x 4.38 x 6.01 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    6.01 po
  • Longueur du boîtier
    6.01 po
  • Largeur du boîtier
    4.38 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    175
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 70.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    406 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    23.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile synthétique Klubersynth UHI-6-460
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    0.550 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Pieds intégrés montés sur socle
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    460 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • CUP_NON
    781568183601

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR D’ 25:1 ENGRENAGES GSF2518AA