Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage50 ml
- Poids0.15 lb
Détails
- Aérobique ou anaérobiqueAnaérobie
- Base chimiqueEster de méthacrylate
- CouleurBlanc
- Temps de durcissement24 h
- Plage de température de fonctionnement-65 à +300 °F
- Type de colisTube
- Formulaire de produitColler
- Série580 PST
- ForceMoyen
- CUP_NON079340580312
Aperçu
- conçu pour le verrouillage et le scellement des tuyaux et raccords métalliques
- formulé pour offrir un pouvoir lubrifiant, fournir une étanchéité immédiate à basse pression et durcir jusqu’à l’obtention d’un solide pour sceller et fixer les raccords de tuyaux filetés
- Durcissement sans l’utilisation de chaleur ou d’activateurs sur l’acier inoxydable ou d’autres surfaces inactives
- Recommandé pour sceller les raccords filetés dans les systèmes de tuyauterie des usines de combustibles fossiles, solaires et hydroélectriques
- Les zones d’application comprennent les instruments, les systèmes d’eau/de liquide de refroidissement, la tuyauterie de mazout, les conduites de vapeur basse pression, les pompes et les vannes, les systèmes hydrauliques, les compresseurs, les condenseurs, les conduites de gaz, les commandes, les conduits électriques et les systèmes de gestion des déchets
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation