Motion
1110T MOYEU 3.2500 NON RIGIDE 3/4 X 3/8 KW

FALK
1110T HUB 3.2500 NON-STK 3/4 X 3/8 KW

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de raccord 1110 , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 3.2500 po, longueur de 5 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01192007
N° MFR1110T HUB 3.2500 NON-STK 3/4 X 3/8 KW
Prix928.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1110T HUB 3.2500 NON-STK 3/4 X 3/8 KW

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de raccord 1110 , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 3.2500 po, longueur de 5 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01192007
N° MFR1110T HUB 3.2500 NON-STK 3/4 X 3/8 KW

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix928.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.2500 po
  • Taille du raccord
    1110
  • Code de taille de raccord
    1110
  • Concentrateur Diamètre  
    6.31 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5 po
  • Diamètre extérieur
    6.3125 po
  • Longueur totale
    8.7500 po
  • Poids
    70.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    131 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Capacité de couple
    82500 po
  • CUP_NON
    782934014956

Aperçu

Description du fabricant
1110T MOYEU 3.2500 NON RIGIDE 3/4 X 3/8 KW

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon