Motion
MT3259405
MORSE ® Usine à bout sphérique pour outils de coupe - série 5963 , matériau en carbure, diamètre de 3.5 mm, longueur de coupe de 12 mm, diamètre de tige de 4 mm, longueur totale de 51 mm
N° D’ARTICLE MI01192430
N° MFRMT3259405
Prix35.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Usine à bout sphérique pour outils de coupe - série 5963 , matériau en carbure, diamètre de 3.5 mm, longueur de coupe de 12 mm, diamètre de tige de 4 mm, longueur totale de 51 mm
N° D’ARTICLE MI01192430
N° MFRMT3259405
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
Prix35.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    12 mm
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    3.5 mm
  • Longueur totale
    51 mm
  • Tige Diamètre  
    4 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe au centre de la boule
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    5963
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
59405 5963 2FL SE BALLE SC 3.50 MM