Motion
MOYEU D'ARBRE 1040T31/35  1.3750 SANS TIGE 5/16

FALK
1040T31/35 SHAFT HUB 1.3750 NON-STK 5/16

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1040T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 1.3750 po, 2 (T10) po, 2.12 (T31) po, longueur de 2.12 (T35-Shaft moyeu) jusqu’à l’alésage
N° D’ARTICLE MI01197938
N° MFR1040T31/35 SHAFT HUB 1.3750 NON-STK 5/16
Prix218.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1040T31/35 SHAFT HUB 1.3750 NON-STK 5/16

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1040T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 1.3750 po, 2 (T10) po, 2.12 (T31) po, longueur de 2.12 (T35-Shaft moyeu) jusqu’à l’alésage
N° D’ARTICLE MI01197938
N° MFR1040T31/35 SHAFT HUB 1.3750 NON-STK 5/16
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
Prix218.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.12 po
  • Taille du raccord
    1040
  • Code de taille de raccord
    1040T
  • Distance entre les arbres
    1.78 à 4.28 (T35) po, 3-1/2 à 8-1/2 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    2-1/4 (T10) po, 3.09 (T31) po, 3.09 (T35-Shaft moyeu) po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 0.1563 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2 (T10) po, 2.12 (T31) po, 2.12 (T35-Shaft moyeu) po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Poids
    4.34 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    3.49 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre pour espaceur
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T31, T35
  • Capacité de couple
    2200 po
  • CUP_NON
    782934002656

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D'ARBRE 1040T31/35 1.3750 SANS TIGE 5/16

Vous pourriez également aimer