Motion
MOYEU D'ARBRE 1060T31/35  2.8750 SANS TIGE 5/8

FALK
1060T31/35 SHAFT HUB 2.8750 NON-STK 5/8

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1060T , fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de l’alésage 2.8750 po, 2-1/2 (T-Hub-T35) po, 2.88 (arbre Hub-T35), longueur jusqu’à l’alésage 2.88 (T31)
N° D’ARTICLE MI01198288
N° MFR1060T31/35 SHAFT HUB 2.8750 NON-STK 5/8
Prix388.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1060T31/35 SHAFT HUB 2.8750 NON-STK 5/8

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1060T , fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de l’alésage 2.8750 po, 2-1/2 (T-Hub-T35) po, 2.88 (arbre Hub-T35), longueur jusqu’à l’alésage 2.88 (T31)
N° D’ARTICLE MI01198288
N° MFR1060T31/35 SHAFT HUB 2.8750 NON-STK 5/8
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
Prix388.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.8750 po
  • Taille du raccord
    1060T31/35
  • Code de taille de raccord
    1060T
  • Distance entre les arbres
    2.44 à 6.53 (T35) po, 4.81 à 13 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    4.0600 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2-1/2 (T-Hub-T35) po, 2.88 (Shaft Hub-T35) po, 2.88 (T31) po
  • Diamètre extérieur
    4.0625 po
  • Poids
    14.55 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    9.6 hp
  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934004452
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    Concentrateurs
  • Capacité de couple
    6050 po
  • CUP_NON
    782934004452

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D'ARBRE 1060T31/35 2.8750 SANS TIGE 5/8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté