Motion
MOYEU D'ARBRE 1090T31/35  3.8750 SANS TIGE 1

FALK
1090T31/35 SHAFT HUB 3.8750 NON-STK 1

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1090T , fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de l’alésage 3.8750 po, 3.88 (T-Hub-T35) po, 4 (arbre Hub-T35), longueur jusqu’à l’alésage 4 (T31)
N° D’ARTICLE MI01198510
N° MFR1090T31/35 SHAFT HUB 3.8750 NON-STK 1
Prix863.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1090T31/35 SHAFT HUB 3.8750 NON-STK 1

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1090T , fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de l’alésage 3.8750 po, 3.88 (T-Hub-T35) po, 4 (arbre Hub-T35), longueur jusqu’à l’alésage 4 (T31)
N° D’ARTICLE MI01198510
N° MFR1090T31/35 SHAFT HUB 3.8750 NON-STK 1
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
Prix863.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.8750 po
  • Taille du raccord
    1090
  • Code de taille de raccord
    1090T
  • Distance entre les arbres
    3-1/4 à 8.03 (T35) po, 6.44 à 16 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    4.88 (T-Hub-T35) po, 5.62 (Shaft Hub-T35) po, 5.62 (T31) po
  • Taille de la rainure de clavette
    1 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.88 (T-Hub-T35) po, 4 (Shaft Hub-T35) po, 4 (T31) po
  • Diamètre extérieur
    8.3125 po
  • Longueur totale
    8.8000 po
  • Poids
    19.48 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    52.4 hp
  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934013843
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T31, T35
  • Capacité de couple
    33000 po
  • CUP_NON
    782934013843

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D'ARBRE 1090T31/35 3.8750 SANS TIGE 1

Vous pourriez également aimer