Motion
1030T31/35 ESPACEUR HUB CL=3.344

FALK
1030T31/35 SPACER HUB CL=3.344

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1030 , matériau de moyeu en acier, alésage plein
N° D’ARTICLE MI01198815
N° MFR1030T31/35 SPACER HUB CL=3.344
Prix449.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1030T31/35 SPACER HUB CL=3.344

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1030 , matériau de moyeu en acier, alésage plein
N° D’ARTICLE MI01198815
N° MFR1030T31/35 SPACER HUB CL=3.344
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
Prix449.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1030
  • Distance entre les arbres
    1.78 à 4.28 (T35) po, 3-1/2 à 8-1/2 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    1.94 (T35-T-Hub) po, 2.34 (T31) po, 2.34 (T35-Shaft moyeu) po
  • Diamètre extérieur
    4.16 (T31) po, 4.16 (T35) po
  • Poids
    3.87 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Solide
  • Puissance à 100 tr/min
    2.09 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Capacité de couple
    1320 po
  • CUP_NON
    782934006128

Aperçu

Description du fabricant
1030T31/35 ESPACEUR HUB CL=3.344

Vous pourriez également aimer