Motion
GS81128
Rondelle de butée - butée de rouleau cylindrique, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI01200922
N° MFRGS81128
Prix1,180.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée - butée de rouleau cylindrique, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI01200922
N° MFRGS81128

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,180.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    142 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Numéro de pièce du roulement compatible
    811, 812, 893, 894
  • Type de roulement compatible
    Poussée cylindrique du rouleau
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau
  • Série
    GS811
  • CUP_NON
    4012802041378
  • Type de rondelle
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
GS81128