Motion
SRK100059A ÉQUIPEMENT SOLAIRE SRK 2.85

REXNORD INC
SRK100059A SUN GEAR SRK 2.85

Pièce de rechange pour réducteur de vitesse - Série : Atlas, Polaris, planétaire, 4.35 po de diamètre extérieur, 2.94 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI01219004
N° MFRSRK100059A SUN GEAR SRK 2.85
Prix379.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
SRK100059A SUN GEAR SRK 2.85

Pièce de rechange pour réducteur de vitesse - Série : Atlas, Polaris, planétaire, 4.35 po de diamètre extérieur, 2.94 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI01219004
N° MFRSRK100059A SUN GEAR SRK 2.85

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix379.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1.75 po
  • Diamètre extérieur
    4.35 po
  • Largeur totale
    2.94 po
  • Diamètre du pas
    2.85 po
  • Poids
    8.02 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    698210919023
  • Nombre de dents
    59
  • Type de produit
    Trousses de remise à neuf et pièces de rechange du réducteur de vitesse
  • Types de produits
    Sun Gear planétaire
  • Série
    Atlas, Polaris
  • CUP_NON
    698210919023

Aperçu

Description du fabricant
SRK100059A ÉQUIPEMENT SOLAIRE SRK 2.85