Motion
FMC12
Palier lisse linéaire - série FMC, diamètre d’arbre de 12 mm, diamètre extérieur de 22 mm, longueur totale de 1.2500 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI01223012
N° MFRFMC12
Prix30.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse linéaire - série FMC, diamètre d’arbre de 12 mm, diamètre extérieur de 22 mm, longueur totale de 1.2500 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI01223012
N° MFRFMC12
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
Prix30.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Longueur totale
    1.2500 po
  • Arbre Diamètre  
    12 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague plate
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Série
    FMC

Aperçu

Description du fabricant
FMC12 LINÉAIRE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon