Motion
BU5107J/04UJ DOUILLE 1.438

FALK
BU5107J/04UJ BUSHING 1.438

Bague conique 0769065 Falk TA
N° D’ARTICLE MI01225370
N° MFRBU5107J/04UJ BUSHING 1.438
Prix361.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
BU5107J/04UJ BUSHING 1.438

Bague conique 0769065 Falk TA
N° D’ARTICLE MI01225370
N° MFRBU5107J/04UJ BUSHING 1.438

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix361.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4380 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    1.4375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5107J
  • Taille minimale de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    3.3120 po
  • Poids
    2.1 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Une douille conique TA de 1.438 po de diamètre pour unité Quadrive taille 5107. Toutes les trousses de bagues sont livrées avec une bague, une clé d'entraînement, un écrou, une bague de retenue et une vis d'arrêt.
  • Type de douille
    Bague conique
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Montage sur arbre
  • Type de produit
    Bagues de réducteur de vitesse
  • Série
    Quadrive
  • CUP_NON
    782934021862

Aperçu

Description du fabricant
BU5107J/04UJ DOUILLE 1.438
  • Bague conique TA pour réducteur de vitesse Quadrive monté sur arbre
  • Comprend une bague, une clé d'entraînement, un écrou, une bague de retenue et une vis d'arrêt

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté