Motion
BU5115J/06UJ DOUILLE 1.938

FALK
BU5115J/06UJ BUSHING 1.938

Bague conique 0769084 Falk TA
N° D’ARTICLE MI01225394
N° MFRBU5115J/06UJ BUSHING 1.938
Prix464.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
BU5115J/06UJ BUSHING 1.938

Bague conique 0769084 Falk TA
N° D’ARTICLE MI01225394
N° MFRBU5115J/06UJ BUSHING 1.938

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix464.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9380 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    1.9375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.5900 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5115J
  • Taille minimale de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    4.0620 po
  • Poids
    4.2 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Une douille conique TA de 1.938 po de diamètre pour unité Quadrive taille 5115. Toutes les trousses de bagues sont livrées avec une bague, une clé d'entraînement, un écrou, une bague de retenue et une vis d'arrêt.
  • Type de douille
    Bague conique
  • Type de montage
    Montage sur arbre
  • Type de produit
    Bagues de réducteur de vitesse
  • Série
    Quadrive
  • CUP_NON
    782934022050

Aperçu

Description du fabricant
BU5115J/06UJ DOUILLE 1.938
  • Bague conique TA pour réducteur de vitesse Quadrive monté sur arbre
  • Comprend une bague, une clé d'entraînement, un écrou, une bague de retenue et une vis d'arrêt

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté