Motion
COUVERTURE EXP. DU PROTECTEUR DE COURROIE BG21E

FALK
BG21E BELT GUARD EXP COVER

Protège-courroie – hauteur de 925 mm, largeur de 255 mm, épaisseur de 2210 mm
N° D’ARTICLE MI01226403
N° MFRBG21E BELT GUARD EXP COVER
Prix2,803.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
BG21E BELT GUARD EXP COVER

Protège-courroie – hauteur de 925 mm, largeur de 255 mm, épaisseur de 2210 mm
N° D’ARTICLE MI01226403
N° MFRBG21E BELT GUARD EXP COVER

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,803.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Max centre à centre Longueur  
    1170 mm
  • Diamètre maximal de la poulie entraînée
    890 mm
  • Diamètre maximal de la poulie d’entraînement
    430 mm
  • Centre min à centre Longueur  
    1080 mm
  • Profondeur globale
    2210 mm
  • Hauteur totale
    925 mm
  • Largeur totale
    255 mm
  • Poids
    144.00 lb

Détails

  • Comprend
    Couvercle métallique élargi
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Garde-courroie et pièces
  • Types de produits
    Protège-courroie
  • Normes respectées
    OSHA
  • CUP_NON
    782934137303

Aperçu

Description du fabricant
COUVERTURE EXP. DU PROTECTEUR DE COURROIE BG21E

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon