Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56H
- Longueur du moteur sans arbre7.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale12.99 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids41.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1725 tr/min
- DescriptionMoteur à usage général, 1.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 tr/min, cadre 56H , TEFC
- Mot-clé de description1-1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge79.00 %
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAJ
- kW1.10 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720007396
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAL
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesReconnu UL, CSA
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementRoulement à billes
- Tension115/230 V
- Volts à fréquence115/208-230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
- Cycle de service continu conception permet un fonctionnement maximal à la puissance nominale. spécifications
- La construction en acier laminé robuste assure la durabilité du moteur.
- Les roulements scellés lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
- La conception de démarrage du condensateur optimise le couple moteur et le rendement.
- Fonctionnement à 115/208-230 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.