Motion
26005-LZG
Pompe à engrenage hydraulique -
N° D’ARTICLE MI01231688
N° MFR26005-LZG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à engrenage hydraulique -
N° D’ARTICLE MI01231688
N° MFR26005-LZG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1.0625-12 UN-2B Joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    .875-14 UNF-2B Joint torique SAE

Détails

  • Déplacement
    13.8 cm3/r
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main gauche
  • Type d’arbre d’entrée
    Clé droite 0,625 po Dia
  • Type de montage
    Bride SAE A 2-Bolt
  • Emplacement du port
    Ports latéraux
  • Type de port
    Simple
  • Série
    26

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 26005-LZG