Motion
MT4970627
MT4970627
N° D’ARTICLE MI01235478
N° MFRMT4970627
Prix14.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT4970627
N° D’ARTICLE MI01235478
N° MFRMT4970627

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle inclus
    80 °
  • Rayon du nez
    1/32 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Hauteur de la tige
    1/2 po
  • Largeur de tige
    1/2 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Numéro de norme de l’industrie
    D-8
  • Qualité du matériel
    370
  • Série
    4140
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Code de style de mèche d'outil
    D
  • Type de mèche d’outil
    Sous coupe et pour chanfreinage ID et OD

Aperçu

Description du fabricant
70627 4140 S PT D-8 370 MS-5