Motion
HUILE POUR COMPRESSEUR D'AIR AC-3 5GAL SEAU

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
AIR COMPRESSOR OIL AC-3 5GAL PAIL

Huile pour compresseur d’air de série AC - 5 gal, seau, qualité ISO 150 , qualité SAE 90
N° D’ARTICLE MI01236842
N° MFRAIR COMPRESSOR OIL AC-3 5GAL PAIL
Prix264.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
AIR COMPRESSOR OIL AC-3 5GAL PAIL

Huile pour compresseur d’air de série AC - 5 gal, seau, qualité ISO 150 , qualité SAE 90
N° D’ARTICLE MI01236842
N° MFRAIR COMPRESSOR OIL AC-3 5GAL PAIL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix264.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    150
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    90
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    4
  • Application
    Multifonctionnel pour une utilisation dans les compresseurs d’air, les systèmes hydrauliques et les systèmes de recirculation
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Seau
  • Caractéristiques et avantages
    •Protection anti-usure exceptionnelle •Points d’aniline élevés pour des caractéristiques d’enflure contrôlée du joint •Propriétés résistantes à la rouille et à la corrosion
  • Point d’éclair
    238°C/460 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215570805
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour compresseur d’air
  • Point d’écoulement
    -23°C/-10 °F
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • CUP_NON
    089215570805
  • Viscosité
    135
  • Indice de viscosité
    102

Aperçu

Description du fabricant
AC-3 SEAU D’HUILE 5 GAL
  • Protection anti-usure exceptionnelle
  • Points anilins élevés pour des caractéristiques de gonflement contrôlé des joints
  • Propriétés résistantes à la rouille et à la corrosion