Motion
500.AMR.HUB RB

REXNORD INC
500.AMR.HUB RB

500.AMR.HUB RB
N° D’ARTICLE MI01244665
N° MFR500.AMR.HUB RB
Prix2,564.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
500.AMR.HUB RB

500.AMR.HUB RB
N° D’ARTICLE MI01244665
N° MFR500.AMR.HUB RB
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
Prix2,564.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-11/16 po
  • Taille du raccord
    500
  • Code de taille de raccord
    500
  • Distance entre les arbres
    Maximum de 6.87 po, minimum de 6.83 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    13.44 po
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    8.3800 po;212.90 mm
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    8.38 po
  • Diamètre de la bride du moyeu
    16.0000 po;406.40 mm
  • Alésage maximal
    5.3800 po;136.70 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.3800 po, 136.70 mm
  • Taille maximale de l’alésage
    5.3800 po, 136.70 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0000 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Poids
    78.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Code d’harmonisation
    8483908010
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Style de concentrateur
    Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    321936
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    AMR
  • Capacité de couple
    190 pi-lb
  • CUP_NON
    698210678500

Aperçu

Description du fabricant
321936 500.AMR.HUB RB