Motion
300.S71.BHUB RB 1-9/16 PO AVEC CPSCS ET WSHRS

REXNORD INC
300.S71.BHUB RB 1-9/16" W/CPSCS & WSHRS

300.S71.BHUB RB 1-9/16 PO AVEC CPSCS ET WSHRS
N° D’ARTICLE MI01244757
N° MFR300.S71.BHUB RB 1-9/16" W/CPSCS & WSHRS
Prix1,043.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
300.S71.BHUB RB 1-9/16" W/CPSCS & WSHRS

300.S71.BHUB RB 1-9/16 PO AVEC CPSCS ET WSHRS
N° D’ARTICLE MI01244757
N° MFR300.S71.BHUB RB 1-9/16" W/CPSCS & WSHRS
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
Prix1,043.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-9/16 po
  • Taille de l’alésage
    1.5625 po, 39.69 mm
  • Taille du raccord
    300
  • Code de taille de raccord
    300
  • Distance entre les arbres
    180 mm
  • Bride extérieure Diamètre  
    151.6 mm
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    5.9700 po;151.60 mm
  • Diamètre de la bride du moyeu
    5.9700 po;151.60 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.7500 po, 69.90 mm
  • Alésage maximal
    4.0000 po;101.60 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.0000 po, 101.60 mm
  • Taille maximale de l’alésage
    4.0000 po, 101.60 mm
  • Diamètre extérieur
    5.9375 po
  • Longueur totale
    2.7500 po
  • Poids
    22.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Code d’harmonisation
    8483908010
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Grand bloc
  • Numéro de catalogue du fabricant
    012207
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    S71
  • Style
    Grand bloc
  • CUP_NON
    698210824198

Aperçu

Description du fabricant
012207 300.S71.BHUB RB 1-9/16 po