Spécifications
Dimensions
- Angle de plomb0 °
- Rayon du nez1/32 po
- Longueur totale4-1/2 po
- Hauteur de la tige3/4 po
- Largeur de tige3/4 po
Détails
- Direction de coupeMain gauche
- Numéro de norme de l’industrieAL-12
- Qualité du matérielC6
- Série4111
- Matériau de la buseCarbure
- Code de style de mèche d'outilAL
- Type de mèche d’outilRotation