Motion
FMO-200 TAMBOUR
Huile pour engrenages série FMO - 16 gal, Keg, 46 ISO, 10 SAE, USP Blanc, Composition d’huile minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI01247596
N° MFRFMO-200 DRUM
Prix1,167.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour engrenages série FMO - 16 gal, Keg, 46 ISO, 10 SAE, USP Blanc, Composition d’huile minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI01247596
N° MFRFMO-200 DRUM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,167.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    46
  • Hauteur totale
    27 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Grade SAE
    10
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    134.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Antirouille
  • Numéro AGMA
    1
  • Application
    Applications de transformation des aliments
  • Type de base
    Minéral blanc USP
  • Certification
    NSF 3H, NSF H1, USP
  • Composition
    Huile minérale blanche USP
  • Type de contenant
    Keg
  • Point d’éclair
    207°C/405 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215473908
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’écoulement
    -32°C/-25 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215473908
  • Viscosité
    41
  • Indice de viscosité
    105

Aperçu

Description du fabricant
L0739-061 HUILE FG FMO200 1/4DRUM
  • Enregistré NSF H1
  • Enregistré NSF 3H
  • Fabriqué à partir d’huiles minérales USP de la plus haute qualité