Motion
FMO-500 TABLEAU
Huile pour engrenages série FMO - 16 gal, Keg, 100 ISO, 30 SAE, USP Blanc, Composition d’huile minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI01248390
N° MFRFMO-500 DRUM
Prix1,352.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour engrenages série FMO - 16 gal, Keg, 100 ISO, 30 SAE, USP Blanc, Composition d’huile minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI01248390
N° MFRFMO-500 DRUM
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
Prix1,352.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    100
  • Hauteur totale
    27 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Grade SAE
    30
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    134.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Antirouille
  • Numéro AGMA
    3
  • Application
    Applications de transformation des aliments
  • Type de base
    Minéral blanc USP
  • Certification
    NSF 3H, NSF H1, USP
  • Composition
    Huile minérale blanche USP
  • Type de contenant
    Keg
  • Point d’éclair
    266°C/510 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215474202
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’écoulement
    -18°C/0 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215474202
  • Viscosité
    109
  • Indice de viscosité
    101

Aperçu

Description du fabricant
L0742-061 HUILE FG FMO500 1/4DRUM
  • Enregistré NSF H1
  • Enregistré NSF 3H
  • Fabriqué à partir d’huiles minérales USP de la plus haute qualité