Motion
I2C-20
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité - socle sans moteur, 140 gal/min, 393 pi de tête, ports NPT 2 po x 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01254611
N° MFRI2C-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité - socle sans moteur, 140 gal/min, 393 pi de tête, ports NPT 2 po x 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01254611
N° MFRI2C-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue
    7.0000 po
  • Taille du port d’entrée
    2 po NPT
  • Pied de tête max.
    393 pi
  • Taille du port de sortie
    1-1/2 po NPT
  • Diamètre de l’arbre
    1-1/4 po

Détails

  • Mot-clé de description
    Ports NPT 2 po x 1-1/2 po
  • Enceinte
    Double
  • Pression maximale
    170 psi
  • Rpm max.
    3450 tr/min
  • Débit maximum
    140 gal/min
  • Type de pompe
    Pompe centrifuge à deux étages
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Piédestal sans moteur

Aperçu

Description du fabricant
I2C20 (15034E010) DIAMIMPULÉ